Lijmvrije pleister, blauw, elastisch, latexvrij Voor alle soorten (snij)wonden
Lijmvrije pleister, Elast latexvrij blauw
LIJMVRIJE-PLEISTER-ELAST-6X450CM-BLAUW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen lijm
- Plakt niet aan huid, haar of wond
- Geen resten
Zelfklevend (plakt alleen aan zichzelf)
Uitstekende hechting, zelfs op een natte, vettige en verontreinigde huid
Absorberend, absorbeert bloed
Zeer elastisch
Goede bewegingsvrijheid
Zacht voor de huid
Kan niet worden gedetecteerd
Datasheets(X)
Aantal stuks | 1 st |
Lengte pleisterwerk | 450 cm |
Breedte pleisterwerk | 6 cm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 60 maanden / bij 15°C tot 25°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!