Blank stalen ringnagels met platte kop in spoel van 16°
Coilnagel staal blank 16°
COILNAGEL-GERINGD-31/34X90MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geringd
Datasheets(X)
Compatibiliteit = CN 57 - CN 55
Nominale diameter (d1) | 3.1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Matière | Staal |
Finition | Blank |
Aantal per pallet | 135000 st |
RoHS-kompatibel | Ja |