Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bitumenafdichtmiddel Shell Tixophalte wet

Bitumenafdichtmiddel Seal and Fix
SHELL-TIXOPHALTE-WET-310ML

Art.-nr. 08901033

EAN 4056807868769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitumenafdichtmiddel Shell Tixophalte wet

Art.-nr. 08901033
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
Een professionele duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende kit/kleefstof op basis van hoogwaardig bitumen-rubber

  • Voldoet aan ISO 11.600

  • Koud verwerkbaar

  • Plastisch verwerkbaar

  • Bevat geen schadelijke bestanddelen

  • Verouderings-, weers- en UV-bestendig
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het dichten van lekken en uitvoeren van (nood)reparaties, zelfs op natte ondergronden.
Voor het waterdicht afwerken van naden, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels enz.
HandleidingReparaties die bij vochtig weer zijn doorgevoerd dienen in droge toestand nogmaals gecontroleerd te worden.

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Bitumen

Dichtheid

1,38 g/cm³

Kleur

Zwart

Geur

0 - Niet van toepassing

Absorptie continue beweging

10 %

Uithardingssnelheid

1 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Min. huidvormingstijd

2 h

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. temperatuurbestendigheid

-35 °C

Max. temperatuurbestendigheid

110 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden