Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder

Bitbox C 6,3 (1/4) 31-delig bithouder

Art.-nr. 0614250031
EAN 4045989259700

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handige bitset met alle conventionele bits en bithouders

Inhoud


31 stuks: 30 bits, lengte 25 mm, 1/4 inch-bevestiging, inclusief bithouder



Kleurgecodeerd systeem


Bit-schroefcombinaties in één oogopslag herkenbaar



Eenvoudige uitname en overzichtelijke opslag van bits


Met aansluitstrip en opgedrukte profielaanduidingen.



Handig opbergen


Riemclip



Stevige, slagvaste kunststof koffer

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

31 st

Lengte

115 mm

Breedte

73 mm

Hoogte

39 mm

Inclusief Bitset C 6,3 (1/4) 31-delig, bithouder :
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) korte uitvoering voor Pozidriv-schroeven

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
3 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) korte uitvoering voor Pozidriv-schroeven

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

Omschrijving:
Lengte: 51 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch) met gepatenteerde POWERDRIV-aandrijving

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch) met gepatenteerde POWERDRIV-aandrijving

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch) met gepatenteerde POWERDRIV-aandrijving

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; 40
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
2 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
AW<SUP>®</SUP>-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW30

Omschrijving:
30; AW 30; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x