Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bithouder Voor ASSY-schroeven

Bithouder voor ASSY-schroeven
BITHOUDER-ASSY-VZK/SK/ZYL-D6MM-1/4IN

Art.-nr. 016530080
EAN 4046777087680
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van schroeven.

Het bit slipt niet door in de aandrijving


Mechanische borging van het bit en de schroefkop



Geen kans op letsel


door slippende bits bij het indraaien van lange, grote schroeven



Voorkomt slechte schroefverbindingen



Bithouder magnetisch bevestigd aan schroefdop



Verbeterde grip


Door mechanisch opgeruwd oppervlak



Roestbescherming door verzinken/blauw passiveren (A2K)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Mechanische borging voor het bevestigen van de bitaandrijving met de ASSY-schroefkop

Handleiding

1. Steek het bit in de ASSY-schroefkop


2. Borg de bithouder magnetisch


3. Draai de schroef in tot ong. 10 mm voordat de kop wordt verzonken


4. Verwijder de bithouder


5. Draai de ASSY-schroef volledig in

Geschikt voor schroef

ASSY-schroeven D 6 mm met verzonken kop, ronde sluitringkop, cilinderkop

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Bitopname

1/4-inch, zeskant

Lengte

45 mm

Breedte

23 mm

Hoogte

17 mm

Productgewicht (per stuk)

58,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
Connector DIN 7428 E 6,3 (1/4 inch)

BITHOUDER-VERL.ST.-6KT-1/4INX4KT-1/2IN

Maakt het gebruik van dopsleutels op machines met een standaard boorkop mogelijk.