Bithouder Voor ASSY-schroeven
Bithouder voor ASSY-schroeven
BITHOUDER-ASSY-VZK/SK-D8MM-1/4IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het bit slipt niet door in de aandrijving
Mechanische borging van het bit en de schroefkop
Geen kans op letsel
door slippende bits bij het indraaien van lange, grote schroeven
Voorkomt slechte schroefverbindingen
Bithouder magnetisch bevestigd aan schroefdop
Verbeterde grip
Door mechanisch opgeruwd oppervlak
Roestbescherming door verzinken/blauw passiveren (A2K)
Datasheets(X)
Mechanische borging voor het bevestigen van de bitaandrijving met de ASSY-schroefkop
1. Steek het bit in de ASSY-schroefkop
2. Borg de bithouder magnetisch
3. Draai de schroef in tot ong. 10 mm voordat de kop wordt verzonken
4. Verwijder de bithouder
5. Draai de ASSY-schroef volledig in
Geschikt voor schroef | ASSY-schroeven D 8 mm met verzonken kop, ronde sluitringkop |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Bitopname | 1/4-inch, zeskant |
Lengte | 46 mm |
Breedte | 34,5 mm |
Hoogte | 22 mm |
Productgewicht (per stuk) | 74,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!