Bitbox grootte 3, leeg
Bitbox leeg maat 3
BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mobiliteit en verwisselbare bitstukken
- De bitstukken kunnen worden verwijderd om afzonderlijke bitstukken naar de plaats van gebruik mee te nemen of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Inclusief kunststof houder voor 1/4-inch bithouder
- Voor maximaal drie ingestelde bitmagazijnen (afzonderlijk verkrijgbaar)
Datasheets(X)
Geschikt voor | 1/4 inch |
Lengte | 108 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 42 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!