Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bit RW® M6-schroefdraad

Bit RW M6-schroefdraad
BIT-RW20-LICHTORANJE-M6-L45MM

Art.-nr. 061479 320

EAN 4065746078375

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit RW® M6-schroefdraad

Art.-nr. 061479 320

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de schroefaandrijving

  • Geen klemeffect van de bit in de schroef dankzij een geoptimaliseerde passing

  • Eenvoudig te installeren als de bit vastzit met een zeskantstuk van 5,5 mm

  • Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Opmerking

RW-schroefdraadbits zijn bedrukt met een grijze ring en hebben geen klemeffect

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

M6

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

RW20

Aandrijving

0-niet van toepassing

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Lengte

45 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie