Binnenzeskantsleutel, kogelkop
Binnenzeskantsleutel kogelkop vasthoudring
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-4,0MM
Art.-nr. 071550 04
EAN 4045989095285
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De schroeven kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden geplaatst
- Borgring klemt de zeskantschroef en het gereedschap
- Zeer eenvoudig te verwijderen sleutels dankzij mechanische werking
- Schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen onder een hoek van max. 25°
Datasheets(X)
Aansluiting | 4 mm |
Lengte | 162 mm |
Lange beenlengte (L1) | 138 mm |
Korte beenlengte (L2) | 24 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |