Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Binnenzeskantsleutel, kogelkop

Binnenzeskantsleutel kogelkop vasthoudring
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-KLEMRING-3,0MM

Art.-nr. 071550 03

EAN 4045989095292

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenzeskantsleutel, kogelkop

Art.-nr. 071550 03
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
  • De schroeven kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden geplaatst

  • Borgring klemt de zeskantschroef en het gereedschap

  • Zeer eenvoudig te verwijderen sleutels dankzij mechanische werking

  • Schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen onder een hoek van max. 25°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3 mm

Lengte

144 mm

Lange beenlengte (L1)

125 mm

Korte beenlengte (L2)

19 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie