Binnentrekker
Binnentrekker
BINNEN POELIETREKKER-D14-19MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De speciaal gevormde trekkerhaken grijpen nauwkeurig om de rand van de binnenring van het kogellager
- De wangen van de trekker zijn verdraaid en gehard
Doorsnede spindeldraad van 0714525058, 0714525059 en 0714525060 is M14 x 1,5 mm
Datasheets(X)
Steek de binnentrekker in het gat. Schroef de spindel in en houd daarbij de moer vast om te voorkomen dat deze draait. De wangen van de trekker openen en de punten van de trekker klemmen vast onder het lager. Schroef de glijhamer of de tegensteun op de verbindingskop om het lager los te trekken.
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter (ØA) | 14-19 mm |
Diameter verstelbare klauwen (B) | 11,5 mm |
Lengte verstelbare klauwen (C) | 27 mm |
Spindeldiameter (G) | 28 mm |
Spindellengte (D) | 72 mm |
Lengte (E) | 118 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!