Binnenhoek voor aluminium greepkom, L-vorm, horizontaal
Binnenhoek verz. handgreep, L-vorm
TB-HOEK-BINNEN-GRPLST-L VORM-RVS LOOK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor het verbinden van aluminium greepkommen op binnenhoeken
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Rvs-kleurig |
Breedte (B) | 36 mm |
Hoogte (H) | 52 mm |
Dikte | 2 mm |