Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bi-trekker Voor golfdraad

Bi-Puller voor golfdraad
BIPULLER-V.GOLFDRAAD

Art.-nr. 0691500144
EAN 4024835928946

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bi-trekker Voor golfdraad

Art.-nr. 0691500144
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
Trekklauw voor vlakke en gebogen oppervlakken, met een breed toepassingsbereik voor het handmatig of met behulp van een glijhamer herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak

De vingers van de trekklauw maken een trekbeweging mogelijk, die begint op de individuele laagste punten en eindigt op een gelijke hoogte


In tegenstelling tot conventionele systemen waarin steeds op een punt wordt uitgedeukt, wordt de trekkracht gelijkmatig verdeeld over meerdere punten.



Met de klauw kunnen vlakke oppervlakken, randen en gebogen stukken metaalplaat worden bewerkt


De vingers van de Bi-Puller kunnen in slechts enkele seconden worden aangepast van gelijke lengte in een geleidelijk verlopende, gebogen configuratie.

Opmerking

Let op! De Bi-Puller mag niet worden gemonteerd in een hydraulische trekinrichting.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Gebruik vingers van gelijke lengte op vlakke oppervlakken of randen en geleidelijk verlopende vingers op gebogen stukken plaatmetaal
  • Op zacht plaatmetaal is handmatig trekken voldoende; op hard en stevig plaatmetaal is het raadzaam de glijhamer te gebruiken

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

934,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele glijhamer

GLIJHAMER-UNI-BIPULLER

Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg
x 1 st
Koppeling voor glijhamer

KOPPELING-V.GLIJHAMER

x 1 st
Golfdraad

GOLFDRAAD

Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller
x 50 st
Elektrode voor golfdraad

GOLFDRAADELEKTRODE