Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bezem, zachte/harde borstelharen

Bezem met zachte/harde haren

Art.-nr. 0891350630

EAN 5705020317439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bezem, zachte/harde borstelharen

Art.-nr. 0891350630
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
Universele bezem voor bijna alle soorten vuil. De harde borstelharen maken het vuil los, terwijl de zachte borstelharen vuildeeltjes effectief tegen elkaar vegen.

Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De stevigere borstelharen aan de voorkant maken de borstel ideaal voor hardnekkig vuil of materiaalophopingen, maar ook voor vette of natte oppervlakken. Dankzij de zachtere borstelharen aan de achterkant kan de bezem ook worden gebruikt om fijne deeltjes te vegen.

Kleur

Blauw

Materiaal

Polypropyleen, roestvast staal

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte

410 mm

Breedte

90 mm

Hoogte

120 mm

Borstelhaarlengte

60 mm

Diameter kabeltule steelhouder

31 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Productgewicht (per stuk)

545,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ergonomische aluminium handgreep

ALUHNDL-ERGON-BLUE

Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ergonomische aluminium handgreep

ALUHNDL-ERGON-BLUE

Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt