Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bewegingsmelder van kunststof

Bewegingsmelder 230V

Art.-nr. 0976505150

EAN 4056807726267

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bewegingsmelder van kunststof

Art.-nr. 0976505150
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
  • Met de bewegingsmelder kan de LED-verlichting contactloos worden geschakeld wanneer u nadert

  • Stroomopwaarts van de transformator geïnstalleerd om LED-lampen in te schakelen bij naderen

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Uitgangsspanning

230 V

Uitgangsvermogen

150 W

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Eurostekker

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

500 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

78 mm

Breedte

35,5 mm

Hoogte

18,5 mm

Buitendiameter

24,5 mm

Installatiediameter

20 mm

Inbouwdiepte

13,5 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie