Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bevestigingstape van textiel voor gebruik binnenshuis roestvast, geen scherpe randen

Textielbevestigingstape voor interieur
GEWEVEN MONTAGEBAND 15MM

Art.-nr. 0972315
EAN 4024835251259

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de installatie van elektrische en sanitaire leidingen op onafgewerkt beton, enz.

Eenvoudig te knippen met een schaar of een universeel mes

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

15 mm

Materiaaldikte

1,1 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 120 °C

Maximale laadkracht

1700 N

Materiaal

PP - polypropyleen

UV-bestendig

Nee

Kleur

Wit, Rood

Rollengte

25 m

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inslaggereedschap Voor stelpen

MONTAGEDREVEL VOOR INSLAGPINNEN

x 1 st
Stelpen Met kleine kraag

BLT-HNDINSLB-ZDD8-4X14MM

Met kleine kraag
x 100 st
Stelpen Met kleine kraag

BLT-HNDINSLB-ZDD8-4X18MM

Met kleine kraag
x 100 st