Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bevestigingsplaat

Spansluiting staal verzinkt met sluitgat
EIERKISTSLUITING-ST-(ZN)-BLAU-52X23MM

Art.-nr. 0688401505

EAN 4048539633357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsplaat

Art.-nr. 0688401505

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met afdichtingsoptie
  • Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling

  • Offset-vergrendelingshaak

  • Bevestigingsoptie randoversteek
Opmerking

Voor bevestiging op houten oppervlakken, tot A = 70 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY 3 mm schroeven met verzonken kop en vanaf A = 87 mm ASSY 4 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte (A)

52 mm

Breedte (B)

23 mm

Haakdiameter (C)

3 mm

Normering

DIN 3133

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sluithaak

SLUITHAAK-G-ST-(ZN)-BLAU-17X15MM

Vervaardigd voor bevestigingsmiddelen
x 50 st
Sluithaak

SLUITHAAK-K-ST-(ZN)-BLAU-46X15MM

Vervaardigd voor bevestigingsmiddelen
x 50 st