Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bevestigingsklem Voor lineaire LED-insteeklamp

Veiligheidsbeugel voor LED-buis insteeklamp

Art.-nr. 0976509038

EAN 4065746405706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsklem Voor lineaire LED-insteeklamp

Art.-nr. 0976509038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om te voorkomen dat de stekker per ongeluk losraakt
  • Voor bevestiging op de stekker van 2 lampen

  • Als regel geldt dat de stekker tussen 2 insteeklampen wordt vastgezet met schroeven, de bevestigingsklem wordt gebruikt op plaatsen waar de stekkerverbindingen herhaaldelijk moeten worden losgemaakt om deze procedure snel uit te kunnen voeren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voor bevestiging op de stekker van 2 lampen. De twee pennen op de bevestigingsklem moeten in de gaten van de stekker vallen.

Materiaal

Polycarbonaat - PC

Kleur

Zwart

Lengte

40 mm

Breedte

13 mm

Hoogte

31 mm

Dikte

2,5 mm

Montagesoort

Om vast te klemmen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie