Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beugel Voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, omklapbaar overeenkomstig douanevoorschriften

Beugel rond oog D40, ovaal oog 42 x 22 omklapbaar
ZEILBEUGEL-WEGKL.BAAR-DOUANE-A2K-H55MM

Art.-nr. 088081455
EAN 4011231809900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beugel Voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, omklapbaar overeenkomstig douanevoorschriften

Art.-nr. 088081455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Beugellengte (H)

55 mm

Gaffelbreedte (B)

20 mm

Lengte (L)

72 mm

Breedte (A)

22 mm

Gatafstand

51 mm

Gatdiameter

5 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering

Klem, draaibaar

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie