Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beugel Voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, met gelaste tegenplaat

Beugel rond oog D40, ovaal oog 42 x 22 gelast
ZEILBEUGEL-WEGKL.BAAR-A2K-H45MM

Art.-nr. 088081345
EAN 4011231809825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beugel Voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, met gelaste tegenplaat

Art.-nr. 088081345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Beugellengte (H)

45 mm

Gaffelbreedte (B)

20 mm

Lengte (L)

45 mm

Breedte (A)

21 mm

Gatafstand

28 mm

Gatdiameter

5 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering

Met aangelaste achterplaat

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie