Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beugel Voor ronde ogen met diameter 36/40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, achthoekige basisplaat

Beugel rond oog D36/40, ov. oog 42 x 22 achthoekig
ZEILBEUGEL-A2K-8HOEKIG-H30MM

Art.-nr. 0880801
EAN 4011231809740

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beugel Voor ronde ogen met diameter 36/40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, achthoekige basisplaat

Art.-nr. 0880801

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Beugellengte (H)

30 mm

Gaffelbreedte (B)

20 mm

Lengte (L)

65 mm

Breedte (A)

40 mm

Gatafstand

51 mm

Gatdiameter

5 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering

Achthoekige grondplaat

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie