Betontrilnaald Advanced
TRILNAALD-COMPLEET-230V-5M-D58
Art.-nr. 0993998222
EAN 4056807926629
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geïntegreerde frequentie-omvormer
Er is geen extra frequentie-omvormer nodig voor de werking van deze interne trilnaald. Constante prestaties en hoge efficiëntie. Betrouwbare werking op generatoren en zelfs bij wisselende ingangsspanning.
Electronica
Volledig ingekapselde elektronica – goed beschermd voor een lange levensduur
Met aardlekschakelaar
Een ingebouwde aardlekschakelaar regelt de constante voeding en stroom. Indien nodig wordt het apparaat binnen 3 milliseconden uitgeschakeld.
Cilinderhuis
Het voorste derde deel is speciaal gehard, zodat de cilinder extreem duurzaam en slijtvast is
Beschermingsslang
Gemaakt van robuust, zeer schuurvast materiaal
Voedingskabel
Meer bewegingsvrijheid bij het werken: De 15 m lange voedingskabel is gemaakt van hoogwaardig PUR – maximale duurzaamheid en onderhoudsvrij
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
De betontrilnaald wordt gebruikt om lucht uit het nog vloeibare beton te verwijderen door trillingen. Het resulterende beton wordt steviger en slijtvaster dankzij het gebruik van de betontrilnaald.
Naalddiameter | 58 mm |
Slanglengte | 5 m |
Kabellengte | 15 m |
Uitgangsspanning | 230 V |
Ingangsvermogen | 0,68 kW |
Frequentie | 60 Hz |
Warmteklasse | F |
Materiaal | Kunststof/aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 15200,000 g |