Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ

Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ

Art.-nr. 0905440004
EAN 4062856577002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ

Art.-nr. 0905440004
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
Injectiemortel voor extreme belastingen in beton (injectiesystemen F-VIZ) en invloed van materiaalmoeheid (injectiesysteem W-VIZ dynamisch)
  • 2-componenten-reactieharsmortel, styreenvrij

  • Kokers van 150 ml, 330 ml en 420 ml kunnen opnieuw worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door de afsluitdop te gebruiken

  • Enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IT

  • Enkele bevestiging, dynamisch: Ankerstang W-VIZ-A dynamic en W-VIZ-AV dynamic
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG

  • Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)
Toepassingsgebied

Statische mengbuis op koker plaatsen

Statische mengbuis op koker plaatsen

  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG

  • Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)
Toepassingsgebied
  • Ankerstang W-VIZ-A: Leuningen, metalen constructies en profielen, beugels, steunen, treden enz.

  • Ankerstang W-VIZ-IG: Leuningen, metalen constructies en treden, enz.

  • Ankerstang W-VIZ-A dynamic: Zwenkkranen, kraanbanen, ventilatoren, lasrobots, transportbanden, straatborden enz.

Verpakking

Coaxiale patroon

Inhoud

420 ml

Geschikt kitpistool

Accukitpistool 420 ml, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 420 ml, Persluchtkitpistool 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml

Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden

-5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding

Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden

-40 tot 120 °C / na volledige uitharding

Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.

72 °C

Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.

120 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Goedkeuring

ETA-04/0095, DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979

Chemische basis

Vinylester, styreenvrij

Kleur

Grijs

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu kitpistool WIT

ACCU-VERWERKINGSPISTOOL-WIT-420ML

Krachtig Li-ion accu-kitpistool voor WIT-cartridges
x 1 st
Verwerkingspistool WIT

VERWERKINGSPISTOOL-WIT-420ML

Voor het aanbrengen van WIT-patronen van 380 ml, 410 ml en 420 ml
x 1 st
Verwerkingspistool HandyMax

VERWERKINGSPISTOOL-HANDYMAX-KOKERS WIT

Voor het uitdrukken van WIT kokers (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 st
FILL & CLEAN statische mengbuis

STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT

Voor WIT-kokers van systeem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 en WIT-EA 150 met reinigingselement
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Verlengstuk voor de mengbuis
x 10 st