Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonschroefhuls W-BS

Testhuls betonschroef v tijdelijke bevestigingen
TESTHULS-TIJD. BETONSCHROEF-(W-BS14)

Art.-nr. 5929129914

EAN 4062856517503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonschroefhuls W-BS

Art.-nr. 5929129914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het controleren van de slijtage van betonschroeven indien deze meerdere keren worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van bouwmaterialen
  • Snelle en eenvoudige inspectie van slijtage van de betonschroef

  • Geeft aan of de betonschroef voor het bevestigen van tijdelijke bouwplaatsmaterialen opnieuw kan worden gebruikt
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

14

Lengte

50 mm

Diameter

18 mm

Binnendiameter

16,2 mm

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-15-45-10X100

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 25 st