Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonschroef stokschroef W-BS/A4 met schroefdraad

Betonschroef W-BS A4 type ST, roestvast staal A4
ANK-(W-BS/ST)-A4-SW7-M10X30-40-8X105

Art.-nr. 5929268040
EAN 4046777702125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonschroef stokschroef W-BS/A4 met schroefdraad

Art.-nr. 5929268040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het buiten monteren van bevestigingsonderdelen in beton die verwijderbaar en van roestvast staal A4 moeten zijn
  • Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdiepten

  • Zeer hoge belastingen

  • Korte as- en randafstanden door zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage, onmiddellijk belastbaar en gemakkelijk te demonteren

  • Voorgepositioneerde, doorsteek- of afstandsmontage mogelijk

  • De bevestiging kan tot twee keer na montage worden afgesteld
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅8 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅8 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type ST stokschroef)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅8 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016

Opmerking

Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale aanhaalmoment wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injecteerbare mortel van WIT-BS.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅8 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅8 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type ST stokschroef)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅8 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestigingspunt:


Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)



Ideaal voor het vastzetten van middelzware tot zware lasten in beton waar demontage van het bevestigingsonderdeel vereist is:


  • Het vastzetten van bijvoorbeeld stadionzitplaatsen, barrières, relingen, stalen constructies, steunen en dragers; heksystemen etc. in voorgeïnstalleerde en doordrukinstallatie

  • Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden

  • Bevestigingen bij blootstelling aan brand


W-BS/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt in droge binnenruimtes, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

Ankerformaat

8 mm

Ankerlengte

105 mm

Aansluitingsschroefdraad

M10

Bevestigingshoogte (t fix 1)

40 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

30 mm

Bevestigingshoogte (t fix 3)

20 mm

Schroefdraaddiameter

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8,0 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

55 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

65 mm

Boorgatdiepte (h 1,3)

75 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

45 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

55 mm

Plaatsingsdiepte (h nom3)

65 mm

Externe aandrijving

SW7

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

12,0 mm

Koptype

Met aansluitdraad (metrisch)

Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043
Ankerafmeting [mm] 8 10
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Toegestane centrale trekbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 12,4 26,7
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 C1 x x x
C2
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm] 8 10
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Minimale asafstand smin [mm] 40 50 50
Asafstand scr,N [mm] 105 129 156 129 180 204
Minimale randafstand cmin [mm] 40 50 50
Randafstand ccr,N [mm] 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Minimale balkdikte hmin [mm] 80 80 90 102
Nominale boordiameter d0 [mm] 8 10

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie