Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonschroef W-BS Compact type P

Betonschroef W-BS/P Compact
BETONSCHROEF-W-BS/P COMPACT-A2K-3-6X28

Art.-nr. 5929506028

EAN 4053479843452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonschroef W-BS Compact type P

Art.-nr. 5929506028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudig te installeren met een accu schroefmachine. Voorkomt dat wapening wordt geraakt, vanwege de zeer geringe verankeringsdiepte. Voor beton, met panhead, staal verzinkt
  • Snelle, eenvoudige montage

  • Kan met de hand worden bevestigd

  • Voordelige en efficiënte montageoplossing


3 verschillende kopdiameters voor een veelzijdige toepassing


  • Type P met panhead dia. 14 mm

  • Type SP met extra kleine panhead dia. 10,5 mm

  • Type LP met extra grote panhead dia. 17,6 mm
Bewijs van prestaties
  • ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
Opmerking
  • Wij adviseren om de W-BS Compact handmatig te installeren

  • Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, moeten er vooraf ten minste vijf testen worden uitgevoerd op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instellingen van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen

  • Gebruik geen tangentiële slagschroevendraaier voor montage
Toepassingsgebied
  • ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verankering van niet-dragende systemen met Europese technische goedkeuring, bijv.: Montagerails, noniushangers, enz.

  • Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton ≥ C20/25

  • W-BS Compact (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis

Ankerformaat

6 mm

Schroefdraaddiameter

7 mm

Ankerlengte

28 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter

14 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

3 mm

Interne aandrijving

TX30

Nominale boordiameter (d 0)

6,0 mm

Boorgatdiepte (h 1)

28 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Plaatsingsdiepte (h nom)

25 mm

Minimale bouwdeeldikte (h min)

80 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,0 mm

Goedkeuring

ETA-15/0091

Snijdiameter boor (d cut)

6,40 mm

Installatieparameters
Ankerafmeting [mm] 6
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad hnom [mm] ≥ 25
Toelaatbare belasting in alle belastingsrichtingen in gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/601 hnom ≥ [mm] 0,43
Toegestaan buigmoment h1 ≥ [mm] 7,9
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-15/0091
Prestatiegegevens (voor hnom≥ 25)
Ankerafmeting 6
Asafstand Fperm [kN] = C20/25-C50/60 200
Randafstand ccr,N [mm] 150
Minimale bouwdeeldikte hmin [mm] 80
Perm. belasting bij blootstelling aan brand2) hnom ≥ [mm] 25
Dikte van te bevestigen onderdeel tfix [mm] = l-hnom
Nominale boordiameter d0 [mm] 6
Snijkantdiameter dcut ≤ [mm] 6,35
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 28
1)Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.
2) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van γM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,0.
df ≤ [mm] 8
Aandraaimoment Tinst [Nm] 10
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
x 10 st
VARIFIX® c-montagerail 26/18

MNTGRL-C-26/18/1,25-2M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
Persluchtspray

PERSLUCHTSPRAY-200ML

Verwijdert moeiteloos stof op moeilijk bereikbare plaatsen
Afzuigadapter

STOFAFZUIGKAP-UNIVERSEEL

Stofzuigeradapter voor het verwijderen van boorgruis bij het boren of voor het reinigen van boorgaten
Accu boor-/schroefmachine ABS 12 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORSCHROEFMACH-ABS12 COMPACT-2X2,0

Zeer compacte en krachtige, borstelloze accu boor-/schroefmachine voor algemene boor- en schroeftoepassingen
x 1 st
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter