Betonschroef W-BS Compact type I
Betonschroef W-BS Compact
ANK-(W-BS/I-COMPACT)-WS13-M8/M10-6X40
Art.-nr. 5929570601
EAN 4061975594495
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige installatie zonder dat u een slagschroevendraaier nodig hebt
- Tijd- en kostenbesparende bevestiging
- Zeer flexibel in toepassing (getrapte schroefdraad M8/M10)
- Kan met de hand worden bevestigd
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- De W-BS Compact kan met de hand worden gemonteerd
- Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, wordt aanbevolen om ten minste vijf testen uit te voeren op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instelling van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen
- Gebruik geen slagschroefmachine voor de bevestiging
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
Datasheets(X)
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met Europese technische beoordeling
- De eenvoudigste oplossing voor ophangingen met draadstangen van maat M8 en M10, geschikt voor bijv. onderconstructies met verlaagde plafonds, hangende kabels en leidingen, HVAC-installaties, installaties met enkele buis en ventilatie, enz.
- Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
![]() | |
Ankerformaat | 6 mm |
Schroefdraaddiameter | 7 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Koptype | Zeskantkop |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 15 |
Boorgatdiepte (h 1) | 28 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 25 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Aansluitingsschroefdraad | BID M8, BID M10 |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 25 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 8 mm |
Snijdiameter boor (d cut) | 6,35 mm |
| Installatieparameters | ||
| Ankerafmeting | 6 | |
| Asafstand | scr,N [mm] | 200 |
| Randafstand | ccr,N [mm] | 150 |
| Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 |
| Lengte van anker in geboord gat | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Bevestigingshoogte | tfix [mm] | L-hnom |
| Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
| Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 28 |
| Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 8 |
| Aandraaimoment | Tinst [Nm] | 10 |
| Belastingwaarden (voor hnom≥ 25) | ||
| Ankerafmeting [mm] | 6 | |
| Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton1) | Fadm [kN] = C20/25-C50/60 | 0,43 |
| Toegestane belasting bij brandbelasting2) | R30; Fperm [kN] | 0,27 |
| R60; Fperm [kN] | 0,27 | |
| R90; Fperm [kN] | 0,22 | |
| R120; Fperm [kN] | 0,17 | |
| Toegestaan buigend moment | Mperm. [Nm] | 7,9 |
| 1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en schuifbelastingen, over de invloed van de randafstand en over ankergroepen, raadpleeg de European Technical Approval Guidelines (ETAG), Bijlage C. 2) De veiligheidsdeelfactoren voor de belastingscapaciteit bij blootstelling aan brand van γM,fi = 1,0, zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de actie van γF = 1,0 is in aanmerking genomen. | ||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!