Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonnen inbouwbehuizing

Verzonken behuizing, beton

Art.-nr. 0975041150

EAN 4065746406703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonnen inbouwbehuizing

Art.-nr. 0975041150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbel systeem: conventionele montage (spijkeren) en vleugelmontage (met optionele vleugels) mogelijk
  • Membraantechnologie voor gereedschapsvrije invoer van leidingen: tijd- en kostenbesparingen

  • Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast

  • Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)

  • Extra aansluitruimte voor elektronische componenten

  • Met de verwijderbare afdekking kunnen kabels en draden in de behuizing worden gestoken voor het betonwerk

  • Installatie met optionele vleugels: Voor betondekking van 40-60 mm, voor omgekeerde bevestiging van vleugels van 20-40 mm

  • Vormvast en veerkrachtig, eenvoudig te verwerken

  • Voor zichtbare installatie in beton

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Installatie van armaturen en luidsprekers in beton in situ (wand en plafond).

  • Voor bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting (met optionele vleugels). Nagelbevestiging op de bekisting (zonder optionele vleugels).

Lengte

334 mm

Hoogte

80 mm

Diameter

157 mm

Geschikt voor plafonddikte

160 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 16, EN 20, EN 25, EN 32, EN 40

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs, Rood

Materiaal

Polypropyleen/thermoplastisch elastomeer

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voorste gedeelte Voor verzonken behuizing XL150

AY-FRONTPART-D68MM-BOX-CONC-XL150

Luchtsleuven in het deksel: Geen luchtzakken in het blootliggende beton
x 5 st
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

INSTALL.BUIS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GR-EN25

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
x 100 m
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vleugel voor doos voor beton

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

Voor het bevestigen van betondozen op de wapening
x 50 st
Transformatortunnel Voor alle verzonken betonbehuizingen uit de XL-serie

AY-TUN-BOX-CONC-XL150/200/250

Geschikt voor XL-serie 150, XL-serie 200 en XL-serie 250
x 5 st