Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonfreeskroon Max

BETONFREESKROON-MAX-D65-L550-AL430MM

Art.-nr. 0638806555

EAN 4065746590433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonfreeskroon Max

Art.-nr. 0638806555
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
Hoogwaardige freeskroon bestand tegen wapeningsstaal voor alle toepassingen. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-max.

Is bestand tegen het raken van wapeningsstaal


Innovatieve geometrie van de kop



Nauwkeurig boren en loopt niet vast bij het raken van wapeningsstaal


  • Centreerboor met 3 snijkanten

  • Solide inbedding van de hardmetalen platen


Sneller boren, zelfs in versterkte materialen


  • 3-delige buitenring met 6 solide ingebedde hardmetalen tanden

  • Extra betonbrekers

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie met verstevigende facetten


Hogere boorsnelheid, verbeterde stofverwijdering en minder wrijving


  • 3 grote boorstofkanalen met een grotere hellingshoek

  • Gestroomlijnde buitendiameter


Conische schacht


  • Verbeterde lastoverdracht

  • Soepel boren
Opmerking

Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Uiterst veelzijdig: Beton, gewapend beton, metselwerk, steen, etc.

  • Mogelijke toepassingsvoorbeelden: Doorlopende gaten boren voor kabelgoten, afvoerleidingen, airconditioning- en ventilatiesystemen, installatie, etc.

Diameter (Ø)

65 mm

Lengte

550 mm

Werklengte

430 mm

Aantal messen

6 st

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

3 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

3 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie