Beschrijfbare kabelmarkers
Beschrijfbare kabelmarkers
KABELMARKERS-BESCHRIJFBAAR-75X23X25
Art.-nr. 0967123075
EAN 4099618101250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Bestand tegen vegen en slijtage (in combinatie met permanente markers)
- Bestand tegen veroudering
- Handig formaat - ideaal voor labeling op locatie
Gebruik Special Super-Fine Marker 0,4 mm, art. nr. 0967909101, of Special Fine Marker 0,6 mm, art. nr. 0967909201, om een blijvende leesbaarheid te waarborgen.
Bestand tegen water, olie, vet, alcohol, oplosmiddelen, alkalische stoffen en milieu-invloeden.
Datasheets(X)
Voor het identificeren van geleiders en kabels met een grotere diameter.
- Voor het labelen met permanente markers
- Het substraat moet vrij zijn van stof, olie, vet en vuil
![]() | |
Lengte x breedte | 75 x 23 mm |
Materiaaldikte | 0,08 mm |
Maximale kabeldiameter | 14 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -70 tot 140 °C |
Kleur | Transparant, Wit |
Materiaal | Polyolefin |
UV-bestendig | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!