Beschermprofiel
Stekeindbeveiliging
BESCHERMPROFIEL-ROOD-ST-(8-40MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Optimale bescherming tegen letsel
- Meerdere malen herbruikbaar
- De uitvoering met stalen inzetstuk biedt perforatiebescherming (tot 100 kg bij een valhoogte van 3 m)
- Gesneden in delen van 1 m
- Kan worden voorzien van bedrijfslogo vanaf 600 m!
- 6 m per bundel, 294 m op een pallet
Datasheets(X)
Voor staafdiameters 8 – 40 mm, in horizontale of verticale posities
Min. diameter | 8 mm |
Max. diameter | 40 mm |
Materiaal | Speciale kunststoffen |
Uitvoering | Met stalen wapening |
Productgewicht (per stuk) | 1750,000 g |