Beschermkap cilindrisch PVC
Beschermkap cilindrisch PVC
BESCHERMKAP-D5X15-(PVC)-NATUREL
Art.-nr. 0598038515
EAN 4099618308178
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter (d1) | 6,65 mm |
Binnendiameter (d2) | 5,0 mm |
Binnenhoogte (h2) | 14,8 mm |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Kleur | Neutraal |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 60 °C |