Beschermingsspiraal voor hydraulica
Spiraalbeschermer voor slangen
BESCHERMSLANG-HYDR-HDPE-GEEL-16MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermt slangen tegen slijtage, schokken en weersomstandigheden.
Wanneer slangen langer meegaan scheelt u dat geld.
- Vertraging van het werk als gevolg van kapotte slangen komt veel minder voor
De gekleurde spiraal maakt de slangen beter zichtbaar
- Verhoogt de veiligheid
Met behulp van spiralen is bundeling van slangen mogelijk
- Verhoogt de veiligheid
- De slangen zijn gemakkelijker te hanteren
- Van HD-polyethyleen.
- Uitstekende slijtvastheid.
- Bestand tegen vorst en hitte.
- Bestand tegen zuren, oliën en oplosmiddelen.
- Bevat antistatisch additief.
- Economische keuze voor het beschermen van slangen
- Makkelijk te installeren
- Eén maat past op groot aantal slangmaten.
- Kan achteraf worden gemonteerd
Datasheets(X)
Alle machines en apparatuur, ongeacht de toepassing.
Bijv. industrie, bosbouwmachines, civiele techniek, onderhoud, enz.
Min. diameter | 16 mm |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen |
Kleur | Geel |
Lengte | 20 m |