Beschermende handschoen TIGERFLEX Thermo Dry
WINTERHANDSCH-TIGERFLEX THERMO DRY-11
Art.-nr. 0899402531
EAN 4050641900487
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Houdt de handen warm en droog
- Zeer comfortabel draagcomfort door voering van geborsteld acryl en flexibele coating van natuurlijk latex
- Vloeistofafstotende handpalm dankzij een dubbele dompelcoating met latex en latexschuim
- Dubbellaags gebreide rug met antislip latexcoating in een TIGERFLEX ontwerp
Originele TIGERFLEX coating
- Uitstekende grip en verbeterde mechanische sterkte
- Uitzonderlijk, opvallend ontwerp
- Combineert functionaliteit en design
Datasheets(X)
- Voor middelzwaar tot zwaar werk waarbij een goede grip en een hoge mate van flexibiliteit nodig zijn
- Bouw- en wegenbouw
- Installatie-, werkplaats- en montagewerkzaamheden
- Voor het werken in natte en koude omgevingen
Maat | 11 |
Steken/Gauge | 15 |
Materiaal voering | Nylon |
Materiaal coating | Latex |
Materiaal | Nylon (polyamide) |
Binnenafwerking | Acryl |
Normering | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |