Beschermende handschoen E-100
Beschermende handschoen ECOLINE E-100
HANDSCHOEN-GEBR-ECO-E100-MT 9



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste, slijtvaste coating van natuurlijk latex met goede droge en natte grip
Gunstige snij- en hittebeschermende eigenschappen
- Kortstondige bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C
- Snijbescherming niveau B
Het gebruik van gerecyclede materialen bespaart grondstoffen
100 % kunststofvrije verpakking
Datasheets(X)
Geschikt voor tuinieren en groenvoorziening, universeel gebruik voor montagewerk, assemblage en andere werkzaamheden, werk met lichte eisen aan snijbescherming zoals verpakkingswerk, onderhoud, werken met verwarmde
Maat | 9 |
Steken/Gauge | 13 |
Materiaal voering | Polyester/katoen |
Materiaal coating | Natuurrubber met kreukeffect |
Normering | ISO 21420, EN 407 |
Categorie | 2 |