Bermuda Stretch X

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bermuda Stretch X

De innovatieve Stretch bermuda is gemaakt van een mix van katoen met polyester: de perfecte combinatie van comfort en duurzaamheid.

  • Basisgewicht van weefsel per m2: 260 g
  • Wasbaar op: 60º C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Droger normaal, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 35-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Maat FR/ES/PT/BE Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M413112435
Wit 58 52 260 g
M413106431
Antraciet 54 48 260 g
M413107447
Blauw 64 58 260 g
M413107451
Blauw 66 60 260 g
M413112423
Wit 46 40 260 g
M413106443
Antraciet 62 56 260 g
M413107425
Blauw 48 42 260 g
M413107435
Blauw 58 52 260 g
M413106427
Antraciet 50 44 260 g
M413106429
Antraciet 52 46 260 g
M413107439
Blauw 60 54 260 g
M413112425
Wit 48 42 260 g
M413112431
Wit 54 48 260 g
M413107429
Blauw 52 46 260 g
M413112439
Wit 60 54 260 g
M413107443
Blauw 62 56 260 g
M413106451
Antraciet 66 60 260 g
M413106435
Antraciet 58 52 260 g
M413106439
Antraciet 60 54 260 g
M413106423
Antraciet 46 40 260 g
M413106447
Antraciet 64 58 260 g
M413107423
Blauw 46 40 260 g
M413107431
Blauw 54 48 260 g
M413106433
Antraciet 56 50 260 g
M413106425
Antraciet 48 42 260 g
M413107427
Blauw 50 44 260 g
M413107433
Blauw 56 50 260 g
M413112429
Wit 52 46 260 g
M413106421
Antraciet 44 38 260 g
M413107421
Blauw 44 38 260 g
M413112427
Wit 50 44 260 g
M413112443
Wit 62 56 260 g
M413112421
Wit 44 38 260 g
M413112433
Wit 56 50 260 g
M413112447
Wit 64 58 260 g
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
  • Knopen zijn bedekt om krassen te vermijden

  • 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak

  • E-care weefsel (geeft het lichaam 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende inzetstukken, elastische tailleband

  • Drievoudig gestikte naden, clip voor identificatiehouder