Belleville onderlegring
EN 16983 gefosfateerd staal
SCHOTELVEER-EN16983-C-PHR-25,4X50,0X1,25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Staal met elasticiteitsmodulus E = 206.000 N/mm²
- Kan zowel afzonderlijk als in veerpakketten worden gebruikt om hogere krachten te absorberen of om een dempingsfunctie te bereiken
DIN 2093 is ingetrokken en vervangen door EN 16983. Er is enige gelijkenis. Er zijn geen technische wijzigingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 25,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 50 mm |
Dikte (t1) | 1,25 mm |
Hoogte (h1) | 2,85 mm |
Normering | EN 16983 |
Vorm | C |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |