Bekistingstape, PVC, glad
Bekistingstape
TAPE-BEKISTINGSTAPE-GEEL-50MMX33M
Art.-nr. 9501009063
EAN 4065746016179
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geel
- Makkelijk scheurbaar
- Hecht op vettige- en andere moeilijke ondergronden
- Bestand tegen water, oliën, vetten, corrosieve chemicaliën en zuren
- Drager: PVC-folie
- Totale dikte: 130μm
- Type kleefmassa: natuurrubber
- Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm
- Rek bij breuk: 170%
- Rekkracht: 25 N/cm
- UV-bestendigheid: 4 weken
Datasheets(X)
Materiaal | Natuurlijk/nitrilrubbersamenstelling |
Materiaal drager | PVC |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 33 m |
Kleur | Geel |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 60 °C |
UV-bestendig | 6 weken, verwering buiten |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / goed geventileerde ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 10 °C tot 30 °C |