Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bekistingsoliespuit

HOGEDRUKSPUIT 10L OLIEBESTENDIG UITV

Art.-nr. 0651150207

EAN 4047376733916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bekistingsoliespuit

Art.-nr. 0651150207
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
Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container

Groot bereik


Flexibele spiraalvormige slang van 2,5 m met veiligheidsvergrendeling



Plezierig werken


De messing sproeibuis kan 360° draaien, zodat u zelf de richting kunt bepalen. Zo kunt u uw werkzaamheden gemakkelijk en vermoeiingsvrij uitvoeren.



Optimale verdeling


De precisiespuit met plat mondstuk verdeelt de bekistingsolie efficiënt en gelijkmatig.



Snel en gemakkelijk bij te vullen


De grote vulopening zorgt ervoor dat het apparaat snel kan worden bijgevuld.



Vuilvrij


Er kan geen vuil in de container binnendringen dankzij de trechterdeksel.



Veilige opslag


De buizen kunnen veilig worden opgeruimd dankzij de spuit- en verlengbuisbeugel.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vloeistofvolume

10 l

Bakinhoud

13 l

Bedrijfsdruk

6 bar

Voorwaarde doorstroomcapaciteit

bij 2 bar

Doorstroomcapaciteit

0,64 l/min

Max. bedrijfstemperatuur

40 °C

Terugslagkracht

5 N

Materiaal

Staal

Hoogte x breedte

650 x 255 mm

Slanglengte

2,5 m

Productgewicht (per stuk)

5970,000 g

Inclusief Bekistingsoliespuit:
1 x
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Slang

SLANGAANSLUITING

Omschrijving: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Hoeveelheid: 1 x
Draagriem
1 x
Draagriem

HOUDER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sproeierbuis met mondstuk voor oliespuitapparaten voor bekisting

SPRPIP-F.FORMOILSPRR-W.NOZ

Hoeveelheid: 1 x