Bekersifon lang Verchroomd
DRNWB-BTLSIPH-LONG-(CR)-1 1/4INX32MM
Art.-nr. 0888800617
EAN 4068362368547
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige verchroomde afvoerarmatuur met rozet voor wastafels met lage inbouwdiepte
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Nominale breedte DN | DN 32 |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Lengte dompelbuis | 120 mm |
Lengte muurbuis | 250 mm |
Rozetdiameter (buiten) | 75 mm |
Minimale/maximale hoogte (H1) | 140-215 mm |
Hoogte 2 (H2) | 90 mm |
Lengte (L) | 280 mm |