Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Behuizing ELMO® opbouwmontage, voor vochtige ruimten voor sleutelschakelaar

SCHAKELAAR-VR-SLEUTEL-GRIJS-10A-250V

Art.-nr. 0978800014

EAN 4050642529335

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Behuizing ELMO® opbouwmontage, voor vochtige ruimten voor sleutelschakelaar

Art.-nr. 0978800014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uit/2-polig, zonder sluitcilinder

Invoeropeningen aan alle vier zijden van de behuizing


Doorverbinding van de bedrading in alle richtingen mogelijk (verticaal en horizontaal)



Groot, installatievriendelijk bedradingsvlak


Bespaart geld tijdens de installatie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs

Nominale spanning

250 V AC

Nominale stroom

10 A

Beschermklasse IP

IP 44

Breedte

78 mm

Hoogte

78 mm

Diepte

76 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 110 °C

Materiaal

Polycarbonaat - PC

Hallogeenvrij

Ja

PVC-vrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Koppelstuk, 1-weg Voor ELMO® opbouwschakelaars voor vochtige ruimtes

VERBINDINGSSTUK-ELMO-VR-ENKEL-GRIJS

x 10 st
Kabelinvoer, 2-weg voor ELMO® AP-schakelaars voor vochtige ruimten

KABELINVOER-ELMO-VR-DUBBEL-GRIJS

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie