Bedlampje BLL-12-1 Opschroefbaar
Led-slaapkamerleeslamp BLL-12-1
LED-SLAAPKAMERLAMP-BLL-12-1-ZWART-WW
Art.-nr. 0976502150
EAN 4053479546940
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Design nachtkastlamp met flexibele lichtarm
- In de lampkop kunnen drie helderheidsniveaus worden ingesteld
- Inclusief insteekvoeding
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlak behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 2 W |
Aantal LED's | 30 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3400 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 83 |
Lengte | 400 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 1800 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 183 lm |
Min. verlichting | 60 lx |
Max. verlichting | 590 lx |
Energie-efficiëntieklasse | E |