Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verbeterde prestaties: De geoptimaliseerde behuizing en de nieuwe celopstelling van de oplaadbare M-CUBE W-CONNECT-accu zorgen voor een optimale warmteafvoer, wat een lange levensduur en een optimaal energieverbruik garandeert bij toepassingen met hoge prestaties
- Celtechnologie: We gebruiken moderne, krachtige en robuuste lithium-ioncellen. Ideaal voor veeleisend professioneel gebruik
- Robuust: Het geïntegreerde, stabiele celframe omringt de cellen en zorgt voor een strakke pasvorm en optimale warmteafvoer, waardoor de accu wordt beschermd tegen oververhitting en schokken. Zachte componenten beschermen het accupack tegen beschadiging door vallen en verminderen het risico van krassen op gevoelige oppervlakken
- Verbeterde hantering: Dankzij het geoptimaliseerde vergrendelingselement en de grijpvlakken kunt u het accu gemakkelijker in het elektrisch gereedschap plaatsen of verwijderen
- Oplaadindicator: Verbeterde gebruiksvriendelijkheid en efficiënter gebruik van het accupack dankzij de duidelijke oplaadniveau-indicator
- Compatibiliteit: De 18 V M-CUBE W-CONNECT-accu is compatibel met alle M-CUBE 18 V-elektrische gereedschappen op accu
Compatibel met W-CONNECT
De M-CUBE W-CONNECT-accu heeft een aansluiting voor de WCM-BT-module, die apparaten met elkaar verbindt voor eenvoudiger bronnenbeheer.



Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Accu-/batterijgewicht | 700 g |
Geschikte opladers | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Aantal batterijen | 1 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Serviceonderdeel | Accu voor machine |
Geschikt voor W-Connect | Ja, door gebruik van accessoires |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 06 |
Aantal stuks | 1 st |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 1 x 5 Ah |
Productgewicht (per stuk) | 742,000 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
Met bewaking van één cel | Nee |
Geschikte machines | M-CUBE 18 volt |
Accu/Batterijtype | Li-ion |