Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Battery charger 12/24 V 70A Ultra - STARTBOOSTER/LADER-12/24V-70A
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/go_Hg7twvwg

Battery charger 12/24 V 70A Ultra - STARTBOOSTER/LADER-12/24V-70A - 1

Battery charger 12/24 V 70A Ultra

Battery charger 12/24 V 70A Ultra
STARTBOOSTER/LADER-12/24V-70A

Art.-nr. 0510000402
EAN 4065746693011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Powerful and robust multifunctional charger for 12 V and 24 V starter batteries with a maximum charging current of 70 A. Also equipped with vehicle startup support function for deeply discharged batteries
Geen interne accu – 220V benodigd! 1 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Batterij-aanduiding

0 - Niet van toepassing

Laadkarakteristiek

7-staps volautomatische laadkarakteristiek

Beschermklasse IP

IP 20

Kabellengte

195 cm

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

195 cm

Kabeldoorsnede

25 mm²

Lengte x breedte x hoogte

33 x 40 x 95 cm

Productgewicht (per stuk)

28520.000 g

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

CE

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie