Basisstelling
LEGBORD-(F.STELLINGREK-BASIC)-500MM
Art.-nr. 0957589007
EAN 4056807492773
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stalen legbord met meerdere randen, incl. vier planksteunen
- Randhoogte: 40 mm met perforatiesysteem voor extra accessoires
- Eenvoudig te plaatsen met planksteunen (kan worden gemonteerd zonder gereedschap)
Datasheets(X)
Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.
Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 500 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draagvermogen | 150 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!