Basismand voor Base SUB Flex uittrekelementen onderkast
Basismand voor onderkast uittrekbare SUB Flex
BODEMMAND-CHR-PREMEA-450-428
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm diameter
Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |
Kleur | Wit |
Geschikt voor kastbreedte | 500 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 485 mm |
Aantal manden | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!