Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Basiselement voor trekankers, twee delen

Basiselement van tweedelig trekanker
TREKANKER-2DLG-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Art.-nr. 5392000303

EAN 4062856221103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basiselement voor trekankers, twee delen

Art.-nr. 5392000303

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
  • Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met de betreffende achterplaat

  • Dekt diverse vereisten voor lastverdeling of de afstand tussen boutgaten door verschillende geometrieën

  • Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren

  • Ook geschikt voor wandpanelen met een pre-fab installatieniveau en de bijbehorende grotere afstand tussen de boutgaten

  • Hoge treksterkte
Opmerking

Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel door uitstekende onderdelen

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek

  • Eindmontage van het basiselement met behulp van pias®-schroeven voor aansluiting op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats

  • Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats

Typeomschrijving

Vplus-2P

Breedte x hoogte x diepte

65 x 95 x 90 mm

Breedte

65 mm

Hoogte

95 mm

Dikte

4 mm

Aantal gaten nevendrager nJ + hoofddrager nH

6 + 1 st

Aantal gaten

7 st

Goedkeuring

ETA-14/0274

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-40X340X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-40X440X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-40X540X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-60X340X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-60X440X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Achterplaat voor trekankers, twee delen

ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-60X540X3,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

SCHROEF-PIAS-6K-SW10-(A3K)-6,3X19

Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
x 500 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-25-45-M16X145

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-15-55-14X130

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 25 st