Bankwerkershamer
Bankhamer met dubbel gewelfde, essen steel
BANKHAMER-DIN1041-400G
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Duitse uitvoering volgens DIN 1041, steel uit dubbel gewelfd essen
Optimale slagsterkte en splintert niet
Inductiegehard
Eenvoudig in gebruik en lange standtijd
Dubbel gewelfde, gelakte essen steel
Steel bevestigd met ringwig, geseald met kunsthars
Productinformatie
Datasheets(X)
Hamergewicht | 400 g |
Lengte (L) | 310 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!