Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bandenwisselgereedschap set 5-dlg

Bandenwisselset, 5-delig
WIELWISSELSET-5DLG

Art.-nr. 096593 161

EAN 4062856952793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenwisselgereedschap set 5-dlg

Art.-nr. 096593 161
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
Uitgerust met een perslucht slagmoersleutel, een momentsleutel en een 3-delige set krachtdoppen

Momentsleutel


  • Momentmeetbereik 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft

  • Nauwkeurigheid van ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde

  • Voldoet aan de norm DIN EN ISO 6789-1:2017

  • doorsteekvierkant

  • 2C-handgreep


DSS perslucht slagmoersleutel


  • Betrouwbare, compacte slagmoersleutel in robuuste behuizing van met glasvezel versterkt kunststof

  • Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg

  • Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 7-schoepenmotor

  • 4-traps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand

  • Ergonomische anti-slip zachte handgreep met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper


krachtdop 3 stuks


  • Met kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen

  • De meest voorkomende dopmaten van 17, 19 en 21 mm

  • Het kleurgecodeerde systeem maakt het eenvoudiger om de gewenste maat te herkennen, waardoor werktijd wordt bespaard.

  • Geleverd in een robuuste kunststof box
Opmerking

Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.



Instructies voor perslucht slagmoersleutel art. 57143100: Aanbevolen maximale boutmaat: M16. Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel. Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa twee slagen transmissieolie worden bijgevuld via de smeernippel. Luchtnippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief Bandenwisselgereedschap set 5-dlg:
1 x
1/2 krachtdoppenset

KRACHTDOP-1/2IN-SET-3DLG

Omschrijving: Geleverd in een robuuste kunststof box
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC

SLAGMOERSLEUTEL-DSS 1/2IN BASIC

Omschrijving: Betrouwbare en hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch momentsleutel met doordrukratel

MOMENTSLEUTEL-1/2IN-40-200NM

Omschrijving: Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 1/2 inch doorsteekvierkant en ratel
Hoeveelheid: 1 x