Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bandenmontagespray

Bandenmontagespray
BANDENMONTAGE SPRAY 500ML

Art.-nr. 089012500
EAN 4065746551014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bandenmontagespray

Art.-nr. 089012500
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
Voor het eenvoudig en schoon monteren en verwijderen van alle soorten banden. Met name geschikt voor runflat- en motorbanden.

Uitstekende kruip- en glijeigenschappen


  • maakt de bandenmontage eenvoudiger en beschermt banden tegen beschadiging


Snel en gelijkmatig drogen


  • voorkomt dat banden slippen op de velg


Geen zichtbare resten op de rand van de velg of de banden

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestigen en verwijderen van alle soorten banden. Met name geschikt voor runflat-banden met noodloopeigenschappen, banden met kleine diameter en motorbanden.

Handleiding

Bandenmontagespray aanbrengen op de velgflens en de bandhiel. Vervolgens de band monteren of verwijderen zoals aangegeven. Voor het monteren vuil en montagemiddelresten verwijderen bij de afdichting met de velg.

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

429 g

Kleur

Wit, Transparant

Viscositeit/consistentie

0 - Niet van toepassing

Chemische basis

Siliconen

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10 °C tot 35 °C, geen blootstelling aan zonlicht, geen warmtebronnen

Dichtheid

0,858 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie